用途軒下用
型式浅型:10H
色ホワイト
材質(本体)アルミ
タイプ200形・250形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3
構造防雨型
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:H6
エネルギー消費効率(Lm/W)200形/250形:123.2/117.6
材質(枠)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色白色
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
定格光束(Lm)200形/250形:1910/2270
配光タイプ広角
電源ユニット別売
遮光(°)15
材質(パネル)アクリル(透明)