和風直付LEDベースライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13355784 品番NNN57001K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iDシリーズ
和の空間に美しく調和するベースライト。

質量(kg)4.8 取付天井面取付専用 タイプ5200lmタイプ 電圧(V)100〜242 ランプの種類LED 材質(枠)木製(強化和紙張り)
注意
※器具本体のみの販売です。ライトバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする