大阪魂
3-ステンコ 10.9 6カクBT(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(2個)
1個
呼び径d
M8
M8
M12
長さ(mm)
40
40
45
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13355819
品番
8X40X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
22
寸法Z(mm)
1.2
寸法K(mm)
5.5
呼び径d
M8
寸法ds(mm)
8