24X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂 13356151

 

24X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂 13356151
24X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂 13356151
24X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂 13356151

ステンBT(ゼン(B36(P2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)50
内容量1個注文コード13356151品番24X50(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,291
販売価格(税別)
2,992
長さ(mm)50タイプ細目寸法S(mm)36寸法K(mm)15ピッチP(mm)2ねじの呼びdM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする