LED投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13356274 品番NNY24732KLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥289,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP65防湿を確保
初期照度補正と調光機能を搭載、大幅節電に貢献
高効率・節電、軽量化を同時に実現

用途
プール用
屋内用
質量(kg)9.0 取付直付型 約10〜85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W) 材質(本体)アルミ タイプ1300形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)101 構造防湿型・防噴流型・耐塵型 全光束(Lm)12900 保護等級IP65防湿 機能初期照度補正機能付 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)127.7 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 アームステンレス(クールホワイト) 光色昼白色 明るさマルチハロゲン灯250形器具相当 演色指数(Ra)70 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※器具の周囲温度が-10〜35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13356274 NNY24732KLA9 06615991 NYS36155LF9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 1台 199,800 税込219,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする