Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED投光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13356290
品番
NNY24735KLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥329,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級IP65防湿を確保
初期照度補正と調光機能を搭載、大幅節電に貢献
高効率・節電、軽量化を同時に実現
用途
プール用
屋内用
質量(kg)
9.0
取付
直付型
型
約10〜85%連続調光初期照度補正型(平均電力142W)
材質(本体)
アルミ
タイプ
2000形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
154
構造
防湿型・防噴流型・耐塵型
全光束(Lm)
21000
保護等級
IP65防湿
機能
初期照度補正機能付
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.3
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
アーム
ステンレス(クールホワイト)
光色
昼白色
明るさ
マルチハロゲン灯400形器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
調光の可否
可(ライコン別売)
配光タイプ
中角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※器具の周囲温度が-10〜35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13356290
NNY24735KLA9
06616000
NYS36235LF9
LED投光器 プールビーム
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
249,800
税込
¥
274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)