12X90 BC6カクBT(ゼン 大阪魂 13356476

 

12X90 BC6カクBT(ゼン 大阪魂 13356476
12X90 BC6カクBT(ゼン 大阪魂 13356476
12X90 BC6カクBT(ゼン 大阪魂 13356476

BC6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)90
内容量1袋(2個)注文コード13356476品番12X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)90ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする