仕様上方光束比:0〜2.5
質量(kg)7.5
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)
タイプ標準タイプ
電圧(V)100〜242
消費電力(W)61.3
構造防雨型
全光束(Lm)6600
保護等級IP23(光源部IP44)
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色白色
明るさ水銀灯250形相当
灯数1灯用
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
配光タイプ全周配光
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)