大阪魂
ドブカットボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(13個)
1袋(13個)
1袋(12個)
長さ(mm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
13356826
品番
3/8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじなし部は胴細です。
長さ(mm)
20
山数
16
寸法S(mm)
17
寸法k(mm)
6
ねじの呼びd
W3/8