3/8X25 ドブカットボルト 大阪魂 13356835

 

3/8X25 ドブカットボルト 大阪魂 13356835
3/8X25 ドブカットボルト 大阪魂 13356835
3/8X25 ドブカットボルト 大阪魂 13356835

ドブカットボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
長さ(mm)25
内容量1袋(12個)注文コード13356835品番3/8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

ねじなし部は胴細です。

長さ(mm)25山数16寸法S(mm)17寸法k(mm)6ねじの呼びdW3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする