街路灯 TRISH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)122 仕様上方光束比:2.5〜5 色温度(K)5000 注文コード13357026 品番NNY22536KLF9
参考基準価格(税別)¥453,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は消費電力・仕様・色温度など23種類から選べます 他の種類を見る

Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。

仕様上方光束比:2.5〜5 質量(kg)14.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)122 構造防雨型 全光束(Lm)9000 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 平均消費電力(W)103.7 ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色昼白色 明るさ水銀灯400形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 色(グローブ)乳白(ポリカーボネート) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする