Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 高天井照明器具
遮光板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13357306
品番
NNY28567
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
仕様
後方カット
材質
ステンレス(オフブラック)
質量(kg)
0.9
種類
トリッシュ
適合器具
TRISH全商品