街路灯 LEDモールライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13357787 品番 NNY22695LE9
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

公園・広場におすすめのあかり

仕様上方光束比:5〜15 質量(kg)11.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)98 構造防雨型 全光束(Lm)7600 保護等級IP23 色温度(K)3000 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色電球色 明るさ水銀灯300形250形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)83 色(グローブ)透明(ポリカーボネート) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする