遮光ルーバ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ前後用 適合器具NYS15240LE9・NYS15241LE9・NYS15242LE9・NYS15243LE9・NYS15140LE9・NYS15141LE9・NYS15142LE9・NYS15143LE9・NYS15040LE7・NYS15041LE7・NYS15042LE7・NYS15043LE7・NYS15270LE9・NYS15271LE9・NYS15170LE9・NYS15171LE9・NYS15070LE7・NYS15071LE7 注文コード13357954 品番NYK41220
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプ・適合器具など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.5 オフブラック 材質(本体)アルミ タイプ前後用 種類電源内蔵型用 適合器具NYS15240LE9・NYS15241LE9・NYS15242LE9・NYS15243LE9・NYS15140LE9・NYS15141LE9・NYS15142LE9・NYS15143LE9・NYS15040LE7・NYS15041LE7・NYS15042LE7・NYS15043LE7・NYS15270LE9・NYS15271LE9・NYS15170LE9・NYS15171LE9・NYS15070LE7・NYS15071LE7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする