Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の ルーバ・カバー
遮光ルーバ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
前後用
適合器具
NYS15340LE9・NYS15341LE9・NYS15342LE9・NYS15343LE9・NYS15370LE9・NYS15371LE9
注文コード
13357970
品番
NYK41221
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合器具
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.55
色
オフブラック
材質(本体)
アルミ
タイプ
前後用
種類
電源内蔵型用
適合器具
NYS15340LE9・NYS15341LE9・NYS15342LE9・NYS15343LE9・NYS15370LE9・NYS15371LE9