電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13358329 品番NNY28729LE9
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.97 タイプ水銀灯400形・300形相当用 種類屋外ポール内蔵用 電圧(V)100〜242 内寸(mm)収納可能ポール:Φ105・□93.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×220×52 調光の可否不可
注意
※電源ユニットのみの販売です。
※電源が収納可能なポールであることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする