3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
50
タイプ
丸型 ポールヘッド、灯具:片寄せ
色温度(K)
3000
注文コード
13358347
品番
NNY22663K
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・タイプ・色温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様
上方光束比:0〜2.5
質量(kg)
5.0
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
丸型 ポールヘッド、灯具:片寄せ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
50
構造
防雨型
全光束(Lm)
4615
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
材質(天板)
鋼板(オフブラック)
グローブ種別
アクリル
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.3
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
光色
電球色
明るさ
水銀灯250形200形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。