街路灯 カエルミナ モールライト 灯具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)100.8 タイプ丸型 ポールヘッド、灯具:中心 色温度(K)5000 注文コード13358356 品番NNY22670K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は消費電力・タイプ・色温度など10種類から選べます 他の種類を見る

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能

仕様上方光束比:0〜2.5 質量(kg)5.0 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) タイプ丸型 ポールヘッド、灯具:中心 電圧(V)100〜242 消費電力(W)100.8 構造防雨型 全光束(Lm)10215 保護等級IP23 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色昼白色 明るさ水銀灯400形300形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする