3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
21
タイプ
丸型 キャンチレバータイプ
色温度(K)
3000
注文コード
13358399
品番
NYG2021L
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・タイプ・色温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様
上方光束比:0〜2.5
質量(kg)
3.8
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
丸型 キャンチレバータイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21
構造
防雨型
全光束(Lm)
1585
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
材質(天板)
鋼板(オフブラック)
グローブ種別
アクリル
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.4
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
光色
電球色
明るさ
水銀灯100形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。