カバー【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類丸型 ポールヘッドタイプ 注文コード13358514 品番NYK20007
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上) 質量(kg)1.8 種類丸型 ポールヘッドタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする