仕様上方光束比:15〜
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ半球タイプ
電圧(V)100〜242
消費電力(W)34.5
構造防雨型
全光束(Lm)2200
保護等級IP23
色温度(K)3000
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)63.7
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
明るさ水銀灯100形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
色(グローブ)乳白アクリル
調光の可否不可
電源ユニット別売