曜日別特売
10X30(1.25 クロメ-ト7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358567

 

10X30(1.25 クロメ-ト7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358567
10X30(1.25 クロメ-ト7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358567
10X30(1.25 クロメ-ト7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358567

クロメ-ト7マ-クBT(ハン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード13358567品番10X30(1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじピッチp(mm)1.25ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする