仕様上方光束比:15~質量(kg)6.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ半球タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)88.2構造防雨型全光束(Lm)6725保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)76.2光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色明るさ水銀灯300形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)80色(グローブ)乳白アクリル調光の可否不可電源ユニット別売