仕様上方光束比:5〜15
質量(kg)4.6
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ円錐タイプ
電圧(V)100〜242
消費電力(W)88.2
構造防雨型
全光束(Lm)8600
保護等級IP23
色温度(K)3000
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
明るさ水銀灯300形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)80
色(グローブ)透明アクリル
調光の可否不可
電源ユニット別売