街路灯 LEDモールライト 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)60 仕様上方光束比:15〜 色温度(K)5000 注文コード13358697 品番NYG4012N
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は消費電力・仕様・色温度など17種類から選べます 他の種類を見る

従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能

仕様上方光束比:15〜 質量(kg)4.6 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ円錐タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)60 構造防雨型 全光束(Lm)6100 保護等級IP23 色温度(K)5000 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色昼白色 明るさ水銀灯200形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 色(グローブ)乳白アクリル 調光の可否不可 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポール下部柱の内径、Φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする