Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
街路灯 LEDモールライト 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13358749
品番
NNY22335T
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
88.2
構造
防雨型
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
光色
電球色
明るさ
水銀灯300形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
注意
※灯具のみの販売です。グローブ・電源ユニット別売。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポール下部柱の内径、Φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。