ポリカグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体NNY22314K・NNY22315K 注文コード13358758 品番YK41008Z
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合本体など2種類から選べます 他の種類を見る
適合本体NNY22314K・NNY22315K 質量(kg)1.9 種類街路灯用 電圧(V)100〜242 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 材質(カバー)アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする