Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の セード
ポリカグローブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
NNY22324Z・NNY22325Z・NNY22334T・NNY22335T
注文コード
13358767
品番
YK42508K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
NNY22324Z・NNY22325Z・NNY22334T・NNY22335T
質量(kg)
3.5
種類
街路灯用
電圧(V)
100〜242
グローブ種別
ポリカーボネート(透明)
材質(カバー)
アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)