大阪魂
3-ステンコ 8.8 6カクBT(ニホンF8X126カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(9個)
注文コード
13358899
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
12.6
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8