Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ローポールライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13359038
品番
YYY82260LE1
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)
3.0
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
Coreタイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
構造
防雨型
全光束(Lm)
105
保護等級
IP23
色温度(K)
2700
グローブ種別
アクリル(透明)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
光色
電球色
ポール
ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光はできません。