Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13359074
品番
YYY82230LE1
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)
3.0
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
Coreタイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
構造
防雨型
全光束(Lm)
105
保護等級
IP23
色温度(K)
2700
グローブ種別
アクリル(透明)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※取付には埋込ボックスYYY90110(別売)が必要です。
※調光はできません。
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※写真方向以外取付不可