曜日別特売
10X180 GB ステン 6カクBT(ゼン 大阪魂 13359145

 

10X180 GB ステン 6カクBT(ゼン 大阪魂 13359145
10X180 GB ステン 6カクBT(ゼン 大阪魂 13359145
10X180 GB ステン 6カクBT(ゼン 大阪魂 13359145

GB ステン 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13359145品番10X180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥952
販売価格(税別)
865
長さ(mm)180ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする