スマートアーキ ローポールライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13359214 品番 YYY81282LE1
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。

質量(kg)4.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ低Wタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 全光束(Lm)190 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※調光はできません。
※両側配光タイプは前後で配光が異なります。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする