大阪魂
1.5パイSUSトウブ1アナツキBT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13359285
品番
5X10(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
寸法E(Φmm)
1.5
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ