曜日別特売
NNN92900K LEDフットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13359485

NNN92900K LEDフットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13359485
NNN92900K LEDフットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13359485

LEDフットライト 本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台注文コード13359485品番NNN92900K
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取り付け不可
※調光はできません。
※埋込ボックスを使用しない場合は、埋込穴(□185)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする