Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 高天井照明器具
スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13359616
品番
YYY20660KLB1
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途
屋外用
質量(kg)
1.6
材質(本体)
アルミ(オフブラック)
タイプ
L600タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.4
構造
[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
全光束(Lm)
690
保護等級
[本体]IP23[LED光源部]IP65
色温度(K)
3500
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
温白色
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
約1〜100
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※専用電源ケーブル:NNY28504・中継ケーブル:NNy28505別売
※専用ケーブルをご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※接続台数などの詳細は承認図をご確認ください。
※水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。
※照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。