Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
スマートアーキ ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13359930
品番
YYY44752LE1
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。
質量(kg)
2.5
取付
壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.5
構造
防雨型
全光束(Lm)
720
保護等級
IP23
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
白色
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
注意
※取付板には方向性があるためご注意ください。
※ボックス施工時は適合ボックス・カバーをご使用ください。適合ボックス・カバー:DS37544・DS4611
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。