4X7X6 SUS タカN 大阪魂 13359976 4X7X6 SUS タカN 大阪魂 13359976 4X7X6 SUS タカN 大阪魂 13359976

SUS タカN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ねじの呼びdM4 注文コード13359976 品番4X7X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。
ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。
ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ)
(ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです)
ウィット寸法の検索の際は、
小型平径:高ナット(小型・ウィット
並平径:高ナット(ウィット
と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます
寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。
※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。
S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。
検索の際は、
S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです)
S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです
※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。
商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。
※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。
異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。

長さ(mm)7 ピッチ(mm)0.7 寸法S(mm)7 寸法l(mm)6 ねじの呼びdM4 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする