Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スマートアーキ スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13360700
品番
YYY30224LE1
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合
ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)
質量(kg)
3.0
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
2000lmタイプ
取付方式
壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
31
構造
防雨型
全光束(Lm)
2140
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
電球色
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
配光タイプ
中角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
全面:高透過ガラス
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。