スマートアーキ スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 全光束(Lm)790 注文コード13360964 品番YYY31712LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,600
この商品は光色・全光束など18種類から選べます 他の種類を見る

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

質量(kg)1.7 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ700lmタイプ 取付方式取付自在タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.2 構造防雨型 全光束(Lm)790 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)70.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス埋込:YYY90130(別売) 光色白色 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 配光タイプ狭角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:高透過ガラス
注意
※埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする