スマートアーキ スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13361025 品番 YYY32212LE1
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合スパイク:YYY97173(別売) 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ2000lmタイプ 取付方式据置取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)31 構造防雨型 全光束(Lm)2075 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)66.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合プレート据置:YYY36004(別売) 光色白色 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 配光タイプ狭角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:高透過ガラス
注意
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※写真方向以外取付不可
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする