大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
13361270
品番
M2.5-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M2.5-0.45
区分
並目フリータイプ
外径(Φmm)
3.20〜3.40
適合ドリル径(mm)
2.6
呼び長さ
1D