M2.6-2D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361315 M2.6-2D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361315 M2.6-2D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361315

ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13361315 品番 M2.6-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM2.6-0.45 区分並目フリータイプ 外径(Φmm)3.30〜3.55 適合ドリル径(mm)2.8 呼び長さ2D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする