大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13361586
品番
M12-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M12-1.75
区分
並目フリータイプ
外径(Φmm)
14.30〜15.00
適合ドリル径(mm)
12.5
呼び長さ
1D