Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 高天井照明器具
外部連動インターフェース【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13361874
品番
NQ78071K
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生
タイプ
8シーンタイプ
種類
シーンマネージャーG
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×400×125
機能
外部接点入力よりシーン切替・全消灯
モニター出力
オープンコレクタ12V 100mA
接点入力方式
外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上
信号方式
専用調光:リモートバス方式