NQ77093WZ 押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック) 13361908

NQ77093WZ 押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック) 13361908
NQ77093WZ 押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック) 13361908

押ボタン操作器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様シーン再生用、ON/OFFユニット操作用注文コード13361908品番NQ77093WZ
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様シーン再生用、ON/OFFユニット操作用幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2材質(プレート)モダンプレートスイッチ数3個信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
注意
※アナログ信号調光操作器には接続できません。
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。
※シーン再生としてご使用の場合、シーンマネージャーGメイン操作器または可搬型仕込再生操作器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする