Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
MFスポットライトフルムーン(平凸)タイプ
色
オフホワイト
付属品
フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー
注文コード
13362188
品番
NQ30441WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95,700
この商品は
タイプ・色・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
操作性・使いやすさを極めた構造設計です。
付属品
フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー
色
オフホワイト
取付
天井吊下型
型
6型500W
タイプ
MFスポットライトフルムーン(平凸)タイプ
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
キャブタイヤケーブル(m)
1.5・C型20Aプラグ
注意
※ランプ別売
※ハンガーは別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13362188
NQ30441WZ
65471335
NQ30441WT
舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)