Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
SSスポットライトソーラーソフト(フレネル)タイプ
色
ブラック
付属品
フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー
注文コード
13362197
品番
NQ30442BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,400
この商品は
タイプ・色・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
操作性・使いやすさを極めた構造設計です。
付属品
フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー
色
ブラック
取付
天井吊下型
型
6型500W
タイプ
SSスポットライトソーラーソフト(フレネル)タイプ
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
キャブタイヤケーブル(m)
1.5・C型20Aプラグ
注意
※ランプ別売
※ハンガーは別売りです。