CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプ ブラック 付属品フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー 注文コード13362215 品番NQ30443BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,800
この商品はタイプ・色・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

操作性・使いやすさを極めた構造設計です。

付属品フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー ブラック 取付天井吊下型 6型500W タイプSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプ 種類舞台演出用 ランプの種類ハロゲン電球 キャブタイヤケーブル(m)1.5・C型20Aプラグ
注意
※ランプ別売
※ハンガーは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13362215 NQ30443BU 65471369 NQ30444B 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 1台 96,980 税込106,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする