CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプ オフホワイト 付属品フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー 注文コード13362285 品番NQ30463WZ
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はタイプ・色・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

操作性・使いやすさを極めた構造設計です。

付属品フィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤー オフホワイト 取付天井吊下型 8型1000W タイプSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプ 種類舞台演出用 ランプの種類ハロゲン電球 キャブタイヤケーブル(m)1.5・C型20Aプラグ
注意
※ランプ別売
※ハンガーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする